| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40187224 Herst.-Nr.: 10037573 EAN/GTIN: 9008507121793 |
|
|
| | |
| Eingrabsockel S5 950/470 WP 10037573 Polyester Eingrabsockel mit Zugentlastung und Baustromöffnungen -Nennbreite: 785 mm, DIN 1 -Nenntiefe: 470 mm -Farbe: RAL 7035 -Lieferform: Baupaket -passend zu Schrank Serie A880, A685 (Nenntiefe 470 mm). Außenmaß BxHxT: 780x950x459 mm. Ausstattung: WP/ST/ST. Sockelfüller (Menge): -Hydrophob (empfohlene Füllhöhe 20 cm): 80 l -Blähton (empfohlene Füllhöhe 30 cm): 120 l Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | Schlagfestigkeit: | IK10 | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Breite: | 780 mm | Höhe: | 950 mm | Tiefe: | 459 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,61* | € 426,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 362,23* | € 427,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 362,19* | € 430,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|