| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40254555 Herst.-Nr.: 2CMA170522R1000 EAN/GTIN: 7392696705226 |
| |
|
| | |
| Drehstromzähler RS485 A43 212-100 Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1) und Blindenergie (Klasse 2) für Import und Export, Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N), Frequenz, cos phi, Power Faktor und Scheinleistung, sowohl je Phase als auch gesamt. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 80 A | Maximalstrom (Imax): | 80 A | Nennspannung (Un) N-L: | 57,7..288 V | Nennspannung (Un) L-L: | 100..500 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 283,42* | € 325,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,94* | € 326,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 287,35* | € 328,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,31* | € 329,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 293,85* | € 342,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|