| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40270259 Herst.-Nr.: BK/HEB-AA EAN/GTIN: 5027590423205 |
| |
|
| | |
| Sicherungshalter BK/HEB-AA Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Überstrom (kein Bauteil für Oberflächenmontage), 30 A, AC 600 V, 1P, UL, CSA, 10 x 38 mm Sicherungseinsätze, Ausschaltvermögen 200 kA, Zubehör optional waterproof boot, 2A0660 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 28,80* | € 33,49* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 29,17* | € 33,81* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,2095* | € 33,8495* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 30,456* | € 35,256* | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 30,62* | € 35,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 705,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|