Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gR 17x49 25A DN17GB69V25P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-40354714
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A221007
EAN/GTIN:
     3605340249392
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gR 17x49 25A DN17GB69V25P

Der zylindrische Sicherungseinsatz ist eine schnell auslösende GanzbereichsGeräteschutzsicherungen Schlagbolzen zur Betätigung eines Mikroschalters und schützt Wechselrichter, Frequenzumrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Motoren mit variabler Laufgeschwindigkeit oder andere empfindliche Halbleiterbauelemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,993*
€ 35,123*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 29,353*
€ 35,463*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,37*
€ 36,14*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,90*
€ 38,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 37,92*
€ 45,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,463*
€ 42,20097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,513*
€ 41,07047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,353*
€ 34,93007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 354,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.