| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40354741 Herst.-Nr.: E075720 EAN/GTIN: 3605340011111 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. gR 14x51 2A FD14GB44V2T Die Angebote von Mersen DC bieten einen sehr leistungsfähigen Schutz für Eisenbahnstrom- und Hilfsstromkreise. Mersen DC Semiconductor-Sicherungseinsätze wurden entwickelt, um die Leistung zu verbessern, die für die heutigen neuen DC-Geräte erforderlich ist. Diese Sicherungseinsätze werden normalerweise bei einer höheren Temperatur als andere Sicherungstypen betrieben, haben einen niedrigeren I²t-Wert, um Schäden an geschützten Bauteilen bei Kurzschlüssen, einer geringeren Leistungsabgabe und haben eine verlängerte Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 14x51 mm | Spannungsart: | DC | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 440 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Auslösecharakteristik: | sonstige | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 1 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,84* | € 208,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,89* | € 208,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,69* | € 208,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,98* | € 216,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,798* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|