Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselsicherung URZ 2A gR 1kV 10x38 5019906.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gR; 2A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm
Sicherung: Schmelz; gR; 2A; 1kVAC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm
Artikel-Nr.:
     6012-40356173
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     5019906.2
EAN/GTIN:
     4028854081415
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Kapselsicherung URZ 2A gR 1kV 10x38 5019906.2

Weitere Informationen:
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 11,64*
10
Frei Haus
ab € 12,527*
€ 15,947*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,039*
€ 16,509*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 24,636*
€ 30,6189*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,509*
€ 19,64571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,949*
€ 18,97931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,039*
€ 15,51641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 165,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.