| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40358550 Herst.-Nr.: 62555 EAN/GTIN: 4034451625556 |
| |
|
| | |
| Feinsicherung F 100mA 5x30mm 62555 Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen. Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Größe: | 5x30 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 0,1 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 14,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,79* | € 14,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,21* | € 16,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,452* | € 16,462* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,041* | € 24,061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,121* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|