Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M32 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M32 sw
Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M32 sw
Artikel-Nr.:
     6012-40359080
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83692260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
murrplastik zugentlastung
zugentlastung

Kugelendgelenk mit Zugentlastung KEG/ZL-M32 sw

Das teilbare Kugelendgelenk mit integrierter Zugentlastung wird einfach und schnell in den SH-Systemhalter eingelegt und bindet somit die Murrflex-Kabelschutz¬schläuche an den Roboter an
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,20*
€ 116,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 120,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,73*
€ 143,6687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,31*
€ 141,9789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,78*
€ 137,7782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,32*
€ 128,9008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,95*
€ 112,9905
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.