Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/02 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/02 10
Federring Form B A1 DIN127 3312/000/02 10
Artikel-Nr.:
     6012-40359350
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3312/000/02 10
EAN/GTIN:
     4001796597497
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127

Federring Form B A1 DIN127 3312/000/02 10

Federringe Form B A1 DIN 127 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Stärke:
2,2 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,81*
€ 2,72*
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 5,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.