Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel U-LINE-ED-GO-NAL-NNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel U-LINE-ED-GO-NAL-NNE
Artikel-Nr.:
     6012-40454137
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0218438AF
EAN/GTIN:
     4029299535419

Enddeckel U-LINE-ED-GO-NAL-NNE

Enddeckel aus Aluminiumstrankpressprofil für die U-LINE Leuchtenserie, gehalten über eine Feder / Schraubtechnik, natur eloxiert, mit Bohrung für Zuleitung, für indirekten Lichtaustritt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
87 mm
Breite:
71,4 mm
Höhe:
57,25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,20*
€ 40,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,31*
€ 42,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.