| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40566711 Herst.-Nr.: P950-4RM4MBY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leistungsoptimierer 0,16m Input/2,2m Out P950-4RM4MBY SolarEdge P950 Leistungsoptimierer für auf Modulebene, für PV-/Bifacial-Hochleistungsmodule - die kosteneffizienteste Lösung für Gewerbe- und Großanlagen Hersteller-Typenbezeichnung: P950-4RM4MBY Mit den Leistungsoptimierern von SolarEdge kann aus jeder PV-Anlage das Maximum an Leistung herausgeholt werden. Der P950 Optimierer eignet sich dabei perfekt für Module bis zu einer Größe von 950 Wp - einfacher Eingang für seriell verbundene Module Vorteile der SolarEdge Optimierer: Maximale Leistung auf Modulebene , nicht der ganze String durch Verschattung betroffen , kontinuierliches MPP-Tracking , Monitoring auf Modulbasis möglich , mehr Leistung bei Verschattung und verschiedenen Ausrichtungen , Module verschiedener Leistungsklassen kombinierbar ohne Verluste Produkteigenschaften: min. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | Photovoltaik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,87* | € 88,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,95* | € 91,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|