Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 140MT-C3E-A40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-40567865
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     140MT-C3E-A40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
rockwell motorschutzschalter
motorschutzschalter

Motorschutzschalter 140MT-C3E-A40

Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,25..0,4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5,6 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsspannung:
200..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,27*
€ 80,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 82,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.