Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 4,8x370 U61X 2249-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder sw 4,8x370 U61X 2249-0
Kabelbinder sw 4,8x370 U61X 2249-0
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40651752
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2249-0
EAN/GTIN:
     8428884000459
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
unex kabelbinder

Kabelbinder sw 4,8x370 U61X 2249-0

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 102mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 1,6mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 22,6 kg. MS-Bezeichnung gemäß EN 3367: MS3367-2.
Eigener Rohstoff U61X.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
370 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..102 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
10
€ 6,50*
ab € 9,40*
€ 12,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,621*
€ 12,421*
1
€ 5,46*
ab € 9,39*
€ 13,34*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 13,97*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,64*
€ 15,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.