Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4
Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4
Artikel-Nr.:
     6012-40655280
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801632
EAN/GTIN:
     4046356674638
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 3-4 mm CES-SRG-BK-4

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 3 mm ... 4 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
3..4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,04*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,455*
€ 2,055*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,10*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,14*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,648*
€ 2,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.