Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme 0,5-16qmm AGK 10-PTPOWER GN/YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme 0,5-16qmm AGK 10-PTPOWER GN/YE
Abgriffklemme 0,5-16qmm AGK 10-PTPOWER GN/YE
Artikel-Nr.:
     6012-40656199
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260151
EAN/GTIN:
     4046356779098
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder

Abgriffklemme 0,5-16qmm AGK 10-PTPOWER GN/YE

Abgriffklemme, Zur Verwendung mit den Power-Turn-Hochstromklemmen PTPOWER 50, 95,150 und 185, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: auf Basiselement, Farbe: grün/gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,538*
€ 2,138*
10
€ 5,46*
ab € 1,637*
€ 2,287*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,70297*
€ 2,37297*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,38*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,855*
€ 2,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,495*
€ 2,96905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,613*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,853*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5798*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.