| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40661039 Herst.-Nr.: E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3M EAN/GTIN: 4549734463881 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv 3-adrig E2E-X8MB1T8-M1TJ 0.3 Näherungsschalter, induktiv, SUS-Gehäuse, kurzes Gehäuse, M8, ungeschirmt, 8 mm, DC, 3-adrig, PNP NO, IO-Link COM3, 0,3-m-M12-Smartstick-Pigtail-Stecker Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 37,8 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,71* | € 62,39* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,47* | € 67,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,52* | € 75,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,28* | € 78,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|