Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneckdeckel PDIAR 78 P (1Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inneneckdeckel PDIAR 78 P (1Paar)
Inneneckdeckel PDIAR 78 P (1Paar)
Artikel-Nr.:
     6012-40751633
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PDIAR 78 P
EAN/GTIN:
     4013339707805
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke

Inneneckdeckel PDIAR 78 P (1Paar)

Deckel, für Pultkanal-Inneneckunterteil 90°, mit durchlaufendem Profil im Deckel zur Aufnahme der Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bestehend aus einem rechten und einem linken Deckelteil, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. für Pultkanal-Inneneck 90° : PLI 120-78 ... für Deckelöffnung : 78 mm Oberfläche : pressblank Oberflächenstruktur : Sichtflächen kanneliert Werkstoff : Aluminium Lieferung : paarweise
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Länge:
209 mm
Ausführung:
profiliert
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,87*
€ 24,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,96*
€ 24,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,89*
€ 26,21*
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 27,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,40*
€ 28,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,06*
€ 33,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.