Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT 70x130x2000mm GA-S70130RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Geräteeinbaukanal o. OT 70x130x2000mm GA-S70130RW
Geräteeinbaukanal o. OT 70x130x2000mm GA-S70130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40753910
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279300
EAN/GTIN:
     4012195768364
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß obo
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT 70x130x2000mm GA-S70130RW

Geräteeinbaukanal ohne Bodenlochung zur direkten Wandmontage oder an Konsolen geeignet. Überlängen bis 6000 mm von Kanalunterteilen und -oberteilen sowie andere RAL-Farben können auf Anfrage realisiert werden. Die Sichtflächen der Geräteeinbaukanäle sind foliert.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 56,11*
€ 70,16*
2
€ 5,46*
ab € 56,435*
€ 70,525*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 58,755*
€ 73,445*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 60,83*
€ 76,05*
2
€ 5,95*
ab € 66,74*
€ 83,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 73,445*
€ 87,39955
pro Meter
ab 4 Meter
€ 72,485*
€ 86,25715
pro Meter
ab 10 Meter
€ 70,025*
€ 83,32975
pro Meter
ab 20 Meter
€ 69,125*
€ 82,25875
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 58,755*
€ 69,91845
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 58,755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 146,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.