Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg H11mm T60mm L1996mm TPS 60 S


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Trennsteg H11mm T60mm L1996mm TPS 60 S
Trennsteg H11mm T60mm L1996mm TPS 60 S
Artikel-Nr.:
     6012-40763739
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339203734
EAN/GTIN:
     4013339203734
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg

Trennsteg H11mm T60mm L1996mm TPS 60 S

Trennsteg, zum Einclipsen in die Bodenlaschen und den Stoßstellenverbinder der Gerätekanäle sowie in Trennprofilhalter für Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einclipsen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Gerätekanäle GKU ... DKU ... Stoßstellenverbinder GSVA ... Trennprofilhalter TPH ... LZTP ... Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
steckbar
Einsatztemperatur:
-5..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 3,99*
€ 5,93*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,25*
2
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 7,08*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 8,00*
€ 8,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.