Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal Grau 185-45010(24)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Verdrahtungskanal HTWD-PD-50X100 PVC Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40764667
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-45010
EAN/GTIN:
     4031026565385
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Verdrahtungskanal Grau 185-45010(24)

Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration. Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,38*
€ 281,75016*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,46016*
€ 284,38008*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,98008*
€ 286,36008*
€ 18,00*
ab € 239,28216*
€ 289,19208*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 271,04016*
€ 325,85016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,38008*
€ 338,4123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,67024*
€ 335,18759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,80024*
€ 327,01229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,03016*
€ 313,00589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,46016*
€ 280,19759
pro Packung
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 9,81084* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.