Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck starre Form GK-AS53130LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck starre Form GK-AS53130LGR
Außeneck starre Form GK-AS53130LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40766141
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6113222
EAN/GTIN:
     4012196419463

Außeneck starre Form GK-AS53130LGR

Außeneck 90° zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 29,01*
€ 39,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 39,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,87*
€ 40,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,89*
€ 42,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 32,14*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.