Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer zu BRN 65x170mm BRN65KL45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40769346
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRN65KL45
EAN/GTIN:
     4012740008167
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer

Klammer zu BRN 65x170mm BRN65KL45

Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x170mm halogenfrei. Zubehör für Brüstungskanal-System.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelmontage:
ja
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
68 mm
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,809*
€ 1,199*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,20*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,21*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,915*
€ 1,335*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.