Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Anfangsmodul CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-261 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2020-261 Anschlussblock 1P Grau
Wago 2020-261 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40852307
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-261
EAN/GTIN:
     4050821245230
Suchbegriffe:
Federleiste
Klemmen Auflagebock
Reihenklemme Abschlussplatten
wago federleiste

2-Leiter-Anfangsmodul CAGECLAMP,1,5mm²,gr 2020-261

2-Leiter-Federleisten-Anfangsmodul
Push-in CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,5 mm
1-polig
mit integrierter Abschlussplatte
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen auflagebock, federleisten grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,14435*
€ 1,39435*
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,43*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21668*
€ 1,47668*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22856*
€ 1,49856*
20 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3265*
€ 1,5965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,49856*
€ 1,78329
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22856*
€ 1,46199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 374,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.