Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte 2 mm dick,grau 2002-1091


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-1091 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Wago 2002-1091 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Artikel-Nr.:
     6012-40852759
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1091
EAN/GTIN:
     4050821421481
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
wago reihenklemme 2002-1201

Endplatte 2 mm dick,grau 2002-1091

Endplatte für Sicherungsklemmen
2 mm dick
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31943*
€ 0,42943*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3506*
€ 0,4706*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,53*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3396*
€ 0,5596*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3848*
€ 0,6348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.