Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 2002-2792


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012-40852811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2792
EAN/GTIN:
     4055143622028
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Abschlussplatte 2002-2792

Abschlussplatte
0,8 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2749*
€ 0,3749*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,44*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2544*
€ 0,4744*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2876*
€ 0,5376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.