Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,lgr 721-164/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 721-164/003-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40860191
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-164/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905671
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,lgr 721-164/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen
Stifte 1,2 x 1,2 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
4-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
4
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,88894*
€ 1,05894*
200
Frei Haus
ab € 0,9452*
€ 1,1252*
Lager 6012
200
Frei Haus
ab € 0,97355*
€ 1,15355*
16 Tage
unbekannt
200
€ 6,50*
ab € 1,03*
€ 1,22*
19 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 1,0306*
€ 1,2206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,15355*
€ 1,37272
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97355*
€ 1,15852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 230,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-835/056-000
ab € 0,4364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.