Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-862/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-862/001-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-862/001-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 721-862/001-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40861650
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-862/001-000
EAN/GTIN:
     4044918933391
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,abgew.,lgr 721-862/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 7,5 mm
2-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44486*
€ 0,59486*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47335*
€ 0,62335*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49265*
€ 0,64265*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5165*
€ 0,6665*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5196*
€ 0,6696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,64265*
€ 0,76475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56265*
€ 0,66955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55265*
€ 0,65765
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49265*
€ 0,58625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 128,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.