Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-40862055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-349
EAN/GTIN:
     4050821687153
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,1,5mm²,or 734-349

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
1,5 mm²
Rastermaß 3,81 mm
19-polig
100% fehlsteckgeschützt
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,55466*
€ 8,14466*
25
Frei Haus
ab € 6,8244*
€ 8,4744*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,1008*
€ 8,8208*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,6045*
€ 9,3645*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 7,652*
€ 9,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,8208*
€ 10,49675
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1008*
€ 8,44995
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 220,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-191
ab € 0,08636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,27197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.