Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-614/002-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-614/002-000 Anschlussblock 14P Grau
Wago 769-614/002-000 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40863304
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-614/002-000
EAN/GTIN:
     4044918521871
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,4mm²,gr 769-614/002-000

1-Leiter-Stiftleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
14-polig
Befestigungflansch
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,57835*
€ 7,14835*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,932*
€ 7,572*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 7,80*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4772*
€ 8,2472*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,518*
€ 8,298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-490
ab € 58,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/000-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-038
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104
ab € 2,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106
ab € 2,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-106/000-006
ab € 3,22098*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-110
ab € 4,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-114
ab € 6,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-114/021-000
ab € 6,67004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.