Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3202/007-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 831-3202/007-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3202/007-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 831-3202/007-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40864818
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3202/007-000
EAN/GTIN:
     4045454333768
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,10mm²,lgr 831-3202/007-000

1-Leiter-Stiftleiste
Push-in CAGE CLAMP®
10 mm²
Rastermaß 7,62 mm
2-polig
100% fehlsteckgeschützt
TS-35-Befestigung
10,00 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 2,94356*
€ 3,75356*
48
Frei Haus
ab € 3,06396*
€ 3,90396*
Lager 6012
48
Frei Haus
ab € 3,1875*
€ 4,0575*
14 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 3,4126*
€ 4,3526*
20 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,45*
ab € 3,43459*
€ 4,38459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,0575*
€ 4,82843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8175*
€ 4,54283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1875*
€ 3,79313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 194,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 0,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 0,506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 0,506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,034*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
831-500
ab € 0,37443*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110/762-855
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.