Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücker f.Leitereinführung 5-fach,grau 231-905


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 231-905 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012-40865016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-905
EAN/GTIN:
     4045454565855
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Brücker f.Leitereinführung 5-fach,grau 231-905

Brücker
für Leitereinführung
5-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 17,75225*
€ 24,44225*
1
€ 5,46*
ab € 18,95*
€ 26,15*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,655*
€ 28,535*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,77*
€ 28,69*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 21,44*
€ 29,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.