Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-235/005-000/039-


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 232-235/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 232-235/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 232-235/005-000/039-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40865303
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-235/005-000/039-000
EAN/GTIN:
     4044918571999
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-235/005-000/039-

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
Verriegelungsklinke
Rastermaß 5 mm
5-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
5
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,3105*
€ 137,4205*
Frei Haus
ab € 128,50*
€ 145,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,78*
€ 151,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,68*
€ 159,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,42*
€ 160,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,84*
€ 180,6896
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,72*
€ 179,3568
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,83*
€ 174,7277
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,46*
€ 171,9074
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,78*
€ 159,1982
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,6756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.