Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 256-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-400 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 256-400 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012-40867366
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-400
EAN/GTIN:
     4017332265515
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Klemmenabdeckung
Reihenklemme Abschlussplatten

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 256-400

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,03592*
€ 0,04892*
100
€ 5,46*
ab € 0,0381*
€ 0,0585*
26 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0426*
€ 0,0587*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0415*
€ 0,0635*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0435*
€ 0,0658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.