Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar hellgrün 256-700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-700 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 256-700 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012-40868545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-700
EAN/GTIN:
     4017332265539
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme

Abschlussplatte anrastbar hellgrün 256-700

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
hellgrün
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grün
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03572*
€ 0,05532*
100
€ 5,00*
ab € 0,0382*
€ 0,0589*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0415*
€ 0,0639*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0424*
€ 0,0648*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0435*
€ 0,0663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.