Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 257-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussplatte Serie 257 rastb bl
Abschlussplatte Serie 257 rastb bl
Artikel-Nr.:
     6012-40868699
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-400
EAN/GTIN:
     4017332265973
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme

Abschlussplatte anrastbar 1mm dick,blau 257-400

Abschlussplatte
anrastbar
1 mm dick
blau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
blau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,03592*
€ 0,04932*
100
€ 5,46*
ab € 0,0383*
€ 0,0666*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,0726*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0421*
€ 0,0736*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0436*
€ 0,0755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-100
ab € 0,03592*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-200
ab € 3,602*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-300
ab € 3,612*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-600
ab € 0,03572*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
257-700
ab € 3,602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.