Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.500
GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.500
Artikel-Nr.:
     6012-40953710
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULBA 100.500
EAN/GTIN:
     4013339959068
Suchbegriffe:
Kabelbogen
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen verstärkt ULBA 100.500

GFK-Bogen 2 x 45°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener ungelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallenden Kabelleiterverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Winkel:
verstellbar
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 339,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,17*
€ 339,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 342,69*
€ 5,95*
ab € 306,14*
€ 366,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.