Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ-Verbinder VF AZK OS FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal, ohne Schrauben 45x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Längs- und Winkelverbinder für AZ-Kanal, ohne Schrauben 45x100 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012-40955675
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6066585
EAN/GTIN:
     4012196398959
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Verbinder Kabelleiter

AZ-Verbinder VF AZK OS FT

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
100 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,3258*
€ 2,3258*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,4036*
€ 2,4036*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 7,91*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 9,09*
22 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4036*
€ 2,86028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.