| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40957799 Herst.-Nr.: WSWVS 200 EAN/GTIN: 4013339308705 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder WSWVS 200 Winkelverbinder, horizontal, zur Herstellung von horizontalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Weitspannkabelrinnen/-leitern, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Weitspannkabelrinnen/-leiterholmen sowie den Formstückholmen. Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Länge: | 500 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,49* | € 88,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,50* | € 146,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,73* | € 151,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,16* | € 155,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 130,78* | € 161,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|