| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40958095 Herst.-Nr.: RSLC 200 F EAN/GTIN: 4013339919321 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenleiste RSLC 200 F Stoßstellenleiste, für Kabelrinnen mit Bodensicken, mit durchgehender Befestigungsperforation, erforderlich zur Bodenstabilisierung der Kabelrinnen an Stoßstellen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! für Funktionserhalt : RLC 60. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200 mm | Länge: | 98 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,54* | € 6,02* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,74* | € 6,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,52* | € 6,83* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,60* | € 6,94* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,12* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|