Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängebügel RCB 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängebügel RCB 70
Aufhängebügel RCB 70
Artikel-Nr.:
     6012-40959067
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RCB 70
EAN/GTIN:
     4013339197354
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne

Aufhängebügel RCB 70

Aufhängebügel, zum Einklipsen in die Seitenperforation von Kabelrinnen. Mittige Abhängung der Kabel/-Verteilerrinnen mittels Gewindestab M 10, Ringschraube M 10 und Gliederkette oder Seil. für höhenunabhängige Kabelrinnen : Breite 70 mm Abmessungen (ca. Maße) B : 70 mm Mittellochung : Ø 11 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
70 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubenlos
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 8,34*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 8,85*
1
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,43*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,45*
€ 10,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.