| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40961739 Herst.-Nr.: ULLBA 100.600 EAN/GTIN: 4013339106639 |
|
|
| | |
| GFK-Bogen verstellbar 100x600mm ULLBA 100.600 GFK-Bogen 2 x 45°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmmittelstücken, mit Verbinderlaschen für den Anschluss sowie im Mittelstück mit nach oben offener gelochter Sprosse aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von 2 x 45° vertikal fallenden Kabelleiterverlauf, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | vertikal fallend | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Winkel: | verstellbar | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 100 mm | Kabelleiterbreite: | 600 mm | Ausführung: | integrierter Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |