Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig links OKA-G30040240FBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig links OKA-G30040240FBL
Abzweig links OKA-G30040240FBL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40967148
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423962
EAN/GTIN:
     4012195651352

Abzweig links OKA-G30040240FBL

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach links. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,17*
€ 137,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,66*
€ 139,13*
Frei Haus
ab € 119,20*
€ 142,39*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,56*
€ 147,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 147,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.