Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweig rechts OKA-G60040150FBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweig rechts OKA-G60040150FBR
Abzweig rechts OKA-G60040150FBR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40967257
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7423978
EAN/GTIN:
     4012195651475

Abzweig rechts OKA-G60040150FBR

Für die bauseitige Herstellung eines Kanalabzweiges als 90° Winkel nach rechts. Mit allen zur Montage notwendigen Teilen. Passend zu den Kanalsystemen OKA-G und OKA-W.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Min. Höhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0..110 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
660 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,35*
€ 148,74*
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 152,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,44*
€ 157,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 158,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,72*
€ 162,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.