Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 WS A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 WS A2
Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 WS A2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40967725
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6065477
EAN/GTIN:
     4012196055913
Suchbegriffe:
Deckelspannring für Kabelleiter
Deckelspannring für Kabelrinne
Kabelleiter-Deckelspannring
Kabelrinnen-Deckelspannring

Abstandhalter Deckel 35x30 AH 35 WS A2

Abstandhalter zur Montage von Deckeln auf Weitspannkabelrinnen und Weitspannkabelleitern auf Abstand. Abstandshöhe 35 mm, Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckelspannring für kabelleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 104,77*
€ 124,32*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 106,3764*
€ 131,8364*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 108,96*
€ 136,12*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 113,54*
€ 141,67*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 118,79*
€ 147,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,67*
€ 168,5873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,92*
€ 165,3148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,82*
€ 160,4358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,46*
€ 156,4374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,54*
€ 135,1126
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 14,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.