Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS
Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40968355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6225916
EAN/GTIN:
     4012196445530
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter

Abzweigstück anbau LAA 1150 R3 FS

Anbau-Abzweigstück mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 259,05*
€ 309,69*
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 322,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 325,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,30*
€ 356,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 302,78*
€ 362,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,81*
€ 387,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,21*
€ 378,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,83*
€ 323,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6216545
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.