| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41064012 Herst.-Nr.: 83.020.0640.1 EAN/GTIN: 4049088305856 |
| |
|
| | |
| Netzteilmodul 83.020.0640.1 System gesis FLEX Das Netzteil 24 VDC/30 W im flachen, auf Tragschienen montierbaren AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau lässt sich an das Systems anreihen. Es erhält seine Netzversorgung vom Vorgängermodul und gibt die Netz- und Busversorgung an angereihte Module weiter. Der Ausgang ist parallel auf drei 2-polige Steckverbinder geführt. Alle benötigten Steckverbinder liegen bei. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,64* | € 175,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,67* | € 181,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,71* | € 199,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,75* | € 209,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 172,44* | € 209,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|