Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 1-fach UP 16A, 230VAC, Kompakt AKK-01UP.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 1-fach UP 16A, 230VAC, Kompakt AKK-01UP.03
Schaltaktor 1-fach UP 16A, 230VAC, Kompakt AKK-01UP.03
Artikel-Nr.:
     6012-41077037
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-01UP.03
EAN/GTIN:
     4251916130190
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren mdt

Schaltaktor 1-fach UP 16A, 230VAC, Kompakt AKK-01UP.03

Schaltaktor 1-fach, UP, 16A, 230VAC, Kompakt, 70MikroF, 10EVG. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit bistabilen Relais, Strom max. 16A bei ohmscher Last, 70MikroF/10EVG. Funktionserweiterung. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,55*
€ 66,27*
€ 5,95*
ab € 51,56*
€ 66,29*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 54,50*
€ 70,16*
€ 5,00*
ab € 54,79*
€ 70,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.