Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber rot akustisch m. ws LED FDS227-RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber rot akustisch m. ws LED FDS227-RW
Signalgeber rot akustisch m. ws LED FDS227-RW
Artikel-Nr.:
     6012-41078785
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F10A1
EAN/GTIN:
     4047625015787
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens
leuchtmelder

Signalgeber rot akustisch m. ws LED FDS227-RW

Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Montiert wird das Gerät an der Wand, z. B. entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,025 A
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP33
Entspricht EN 54-23:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,59*
€ 255,24*
Frei Haus
ab € 231,42*
€ 268,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,87*
€ 278,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,74*
€ 280,50*
Frei Haus
ab € 252,04*
€ 295,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,13*
€ 330,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,67*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 32,25*
Zubehör
Siemens
S54364B1A1
ab € 6,79*
Zubehör
Siemens
S54364B3A1
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.