| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41150152 Herst.-Nr.: 631707 EAN/GTIN: 4015609580576 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker 32A 7P 500V 7h IP44 631707 WALTHER Anbaugerätestecker 32A 7P 500V 7h IP44 schräg aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 75mmx90mm Befestigungsmaß 45mmx78mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 7 | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 94,13* | € 116,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 96,51* | € 118,88* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,79* | € 123,74* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 111,03* | € 138,14* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 220,67* | € 232,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|