Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A4P5h IP67 5B9405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A4P5h IP67 5B9405
CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A4P5h IP67 5B9405
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41154012
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     5B9405
EAN/GTIN:
     4015609062188
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose abgew. 250A4P5h IP67 5B9405

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose schräg
mit Schraubanschluss
250A 4P 5h IP67 690V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
250 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.331,32*
€ 2.522,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.294,95*
€ 2.523,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.354,85*
€ 2.546,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.559,56*
€ 2.780,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.546,55*
€ 3.030,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,55*
€ 2.992,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,80*
€ 2.878,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,86*
€ 2.821,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.354,85*
€ 2.802,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.